PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2kg)
注文コード
59323446
品番
157BQT2S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
セット内容
(FRP材料3点キット)●船舶専用FRP不飽和ポリエステル樹脂2kg(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)30ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×2m
(その他)●パラフィンワックス 100ml●施工要領書付き
用途
補修/造形
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2L
特性
【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。
危険物の性状
非水溶性