船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 59323455 品番 157BQT4S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。

セット内容
(FRP材料3点キット)●船舶専用FRP不飽和ポリエステル樹脂4kg(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)60ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×4m
(その他)●パラフィンワックス 250ml●施工要領書付き
用途補修/造形 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
牛用水槽の水漏れ補修
農・林・水産業

ブリキ製水槽との親和性が良いです。もう少し臭いが抑えられたらなおいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする