PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
FRP型用ゲルコート NC-72173 ブラウン 3液セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(2kg)
注文コード
59323541
品番
NC-72173-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。
特性
高度な物理的、化学的性質を持った表面が要求される型用として、特殊ビニルエステル樹脂をベースに設計された型専用ゲルコートです。優れた耐スチレン性、耐クラック性と適度な表面硬度を備え、長期間にわたって光沢や強度を保持するため、浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。
● 伸び率が高く、耐クラック性が極めて優れている。● スプレー塗装性が優れ、ピンホールが出難く、均一な表面が得られる。● 耐スチレン性が優れているので、長時間光沢を保持する。● 適度な表面硬度を持ち、研磨性が良好である。
用途
補修/成形
セット内容
●FRP型用ゲルコート NC-72173 ブラウン 2kg●硬化剤 30ml●促進剤(コバルト)10ml
色
ブラウン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2L
作業手順
1.ゲルコートを計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合したゲルコートを使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤と促進剤(コバルト)の直接混合は大変危険です(爆発の恐れ)。絶対避けて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。