PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
ハニカムマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1m)
注文コード
59323577
品番
H-3000-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
力の掛からない部分の肉盛りに使用するハニカムマットです。一度で所定の厚みを得られますので、ガラスマットなどで厚みを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。
特性
●ハニカムマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。
白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
用途
補修
仕様
ハニカムマット 幅1000mm×3mm厚×1M 切り売り
材質
不織布
危険物の類別
非危険物