PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット #450 片耳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2m)
注文コード
59323665
品番
2023c0005c05305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット#450、特殊バインダーによりガラス繊維が低飛散タイプです。
特性
特殊バインダーによりFRP成型に関して樹脂の含浸が早い為、含浸作業の時間短縮に
効果があります。また細かい形状のものなども含浸性が良い為、馴染みやすいです。
用途
補修
仕様
FRP 成型用ガラスマットエマルジョンマット#450 片耳 2mパック
素材
エマルジョンマット
危険物の類別
非危険物