PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット #450 片耳
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ロール(64m)
注文コード
59323699
品番
2023c0005c05308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット#450、特殊バインダーによりガラス繊維が低飛散タイプです。
特性
特殊バインダーによりFRP成型に関して樹脂の含浸が早い為、含浸作業の時間短縮に
効果があります。また細かい形状のものなども含浸性が良い為、馴染みやすいです。
用途
補修
仕様
FRP 成型用ガラスマットエマルジョンマット#450 片耳 30kg/64m
素材
エマルジョンマット
危険物の類別
非危険物
注意
※ロール状での出荷となります。
※他の商品と同梱は出来ません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,840
/
税込
¥
3,124
沖縄地方
数量1につき
¥
4,710
/
税込
¥
5,181
離島
数量1以上のご注文
お送りできません