画像準備中

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59323796 品番 TU-7795
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カジュアルで美しいシルエットに仕上げたデザインながら、スニーカーのような履き心地が特長のビジネスシューズです。
アッパーにはやわらかな牛革を採用し、足をやさしく包み込みます。
中敷には、足当たりがいい抗菌加工メッシュ素材を配置 ※持続的な効果を保証するものではございません。
中敷裏面つま先部の消臭繊維MOFFが、気になる臭いを抑制します。
スムーズに脱ぎ履きができるように、履き口に伸縮性のあるゴアを採用しています。
ミッドソールには、軽量でクッション性と屈曲性のあるE.V.A.インジェクションソールを採用。
ABS樹脂製シャンクを入れることで、歩行時の安定性に配慮しています。
アウターソールには屈曲溝を多めに設けて、歩行性を向上。
着地時に擦り減りやすいかかと部には、グリップ力と耐久性のあるラバーを配置しています。
外羽根式のプレーントゥのデザインは、シンプルで軽快な印象を与え、ビジネスシーンからカジュアルユースまで順応する一足。
4E相当のモデルです。

ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース) 靴底合成底 中敷取り外し式 ヒール(cm)約3.0 足囲4E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする