画像準備中

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59323891 品番 TU-7796
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

指まわりに余裕がある幅広4E相当のストレートチップ
しなやかな履き心地のやわらかな牛革
つま先の気になるニオイを抑える消臭繊維MOFF
抗菌加工を施した清潔感のあるライニングと中敷 ※持続的な効果を保証するものではございません。
アーチサポート付きで取り外し可能な立体中敷
スムーズな歩行を促す、曲がりやすいソール
脱ぎ履きが簡単なサイドゴア仕様
軽量でクッション性に優れたE.V.A.インジェクションソール

ブラック サイズ(cm)26 材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース) 靴底合成底 中敷取り外し式 ヒール(cm)約3.0 足囲4E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする