画像準備中

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59324119 品番 TU-7797
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【指まわりに余裕がある幅広4E相当 | バンプスリッポン】
4E相当(広い | メーカー基準)
やわらかな牛革を使用。
つま先に消臭繊維MOFFを採用。
取り外し可能な立体感のある中敷。アーチサポートとクッション性を追求した設計。
屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。
軽量設計(メーカー基準)
メーカー抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした抗菌繊維
もしくは加工をライニング(裏材)、中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。
甲部分にゴアを入れて、靴の脱ぎ履きをスムーズに。
軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。
アウターソールのかかと部にラバーを採用し、耐久性に配慮。
丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。
足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。

ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース) 靴底合成底 中敷取り外し式 ヒール(cm)約3.0 足囲4E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする