画像準備中

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59324268 品番 TU-7010
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ドレッシーで美しいシルエットに仕上げたデザインながら、スニーカーのような履き心地が特長のビジネスシューズです。
アッパーにはやわらかな牛革を採用し、履き口にはスポンジパッドを配置して、足をやさしく包み込みます。
中敷には、足当たりのやわらかいラテックススポンジを使用して、体圧を支えながら足の負担を軽減。
土踏まずパッド付きで、フィット感を高めています。
中敷裏面つま先部の消臭繊維MOFFが、気になる臭いを抑制。
スムーズに脱ぎ履きができるように、目立ちにくい履き口のインサイドに伸縮性のあるゴアを採用しています。
ミッドソールには、軽量でクッション性と屈曲性のあるE.V.A.インジェクションソールを採用。
ABS樹脂製シャンクを入れることで、歩行時の安定性に配慮しています。
アウターソールには屈曲溝を多めに設けて、歩行性を向上。
蹴り出し時や着地時に擦り減りやすい踏み付け部とかかと部には、グリップ力と耐久性のあるラバーを配置しています。
内羽根式のストレートチップでスクエアトゥのデザインは、クラシカルで落ち着いた印象を与え、
ビジネスシーンやフォーマルな場にふさわしい定番の一足。3E相当のモデルです。

ブラック サイズ(cm)25 材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース) 靴底合成底 中敷貼り付け式 ヒール(cm)約3.0 足囲3E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする