画像準備中

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59324871 品番 TU-7041
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

美しいシルエットとゆったりした3E相当の幅広設計
しなやかで足馴染みの良いやわらかな牛革
つま先部分に気になるニオイを抑える消臭繊維MOFFを採用
抗菌繊維を使用した清潔感のあるライニングと中敷 ※持続的な効果を保証するものではございません。
歩行をサポートする、曲がりやすい屈曲部設計
クッション性と屈曲性に配慮した軽量E.V.A.インジェクションソール
脱ぎ履きをスムーズにする内甲側の隠しゴア
ふんわりとした中敷と土踏まずパッドで快適なフィット感

ブラック サイズ(cm)26 材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース) 靴底合成底 中敷貼り付け式 ヒール(cm)約3.0 足囲3E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする