画像準備中

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59325336 品番 TU-7032
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

洗練されたシルエットで上質感とフィット性を追求したストレートチップ
上品な艶感のあるソフトな牛革を使用
気になるニオイに配慮した消臭繊維MOFFをつま先に搭載
足裏に心地よくフィットする3Dバケットインナーソール
抗菌繊維を使用したライニングと中敷で靴内環境を快適に ※持続的な効果を保証するものではございません。
スムーズな歩行をアシストする曲がりやすいソール設計
脱ぎ履きに便利な内甲側の隠しゴア
グリップ性と耐久性に配慮した高耐摩耗ラバーをソールに採用

ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース) 靴底合成底 中敷取り外し式 ヒール(cm)約3.5 足囲2E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする