画像準備中

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59326246 品番 TU-8005
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防水透湿性に優れたGORE-TEX採用のストレートチップ
足元ゆったりの4E相当幅広ラスト(靴型)
つま先部分に消臭繊維MOFFを使用し、気になるニオイを軽減
抗菌繊維を使用したライニングと中敷 ※持続的な効果を保証するものではございません。
足馴染みの良いやわらかな牛革
へたりにくい発泡ウレタン中敷と土踏まずパッドで快適な履き心地
グリップ性と耐久性を両立したアウトソール設計
足首を優しくホールドする履き口スポンジパッド

ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース) 靴底合成底 中敷取り外し式 ヒール(cm)約3.0 足囲4E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする