ARC株式会社
ARC株式会社の ラップ・消耗品・食品包材
ARC株式会社の 包装機械・シーラー・ラッパー
ARC株式会社の ラップ包装機
マルチラッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対応フィルムローラー:最小径 80Φ〜最大径 160Φ(1000m巻き対応)、対応フィルム幅最大:400mmまで、対応フィルム種類:塩ビ・ポリフィルム
材質
作業台:ガルバリウム鋼板(一部ステンレス仕様)
注文コード
59326919
品番
460S2
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対応フィルムローラー:最小径 80Φ〜最大径 160Φ(1000m巻き対応)、対応フィルム幅最大:400mmまで、対応フィルム種類:塩ビ・ポリフィルム
材質
作業台:ガルバリウム鋼板(一部ステンレス仕様)
形状
フィルムオープンタイプ
消費電力(W)
60〜204
電源電圧
AC100V
本体質量(kg)
6.2
周波数
50/60Hz
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅500 × 奥行き600 × 高さ135
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100