仕様対応フィルムローラー:最小径 80Φ〜最大径 160Φ(1000m巻き対応)、対応フィルム幅最大:500mmまで、対応フィルム種類:塩ビ・ポリフィルム
材質カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)
形状フィルム収納タイプ
質量(kg)9.2
消費電力(W)66〜210
電源電圧AC100V
本体質量(kg)7.75
周波数50/60Hz
コーティングカッターバー・熱板:フッ素樹脂コーティング
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×445×210