iPad 第10世代/A16用 耐衝撃シリコンケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59327165 品番TBC-IP10BL04S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,118
販売価格(税別)
7,380

耐衝撃:周囲のシリコンと内部のウレタンフォームが適度な弾力で衝撃を吸収します。※耐衝撃性は、すべての状況での保護を保証するものではありません。スタンド機能付き回転式ハンドベルト:回転式ハンドベルトを備えたスタンドは縦置きでも横置きでも使用できます。ハンドベルトに手を入れたまま回転させられるので、使用しながら最適な持ち方に調整できます。全ポートアクセス可能:ケースの外から電源ボタン・音量ボタンを押すことができます。背面カメラにも対応。操作しやすい画面カバーなしタイプです。端子保護キャップ付:通信・充電用端子はシリコンキャップで保護されています。使用後は保護キャップを閉じてください。ストラップは約115cm〜180cmに調節できます。角の穴に取り付けるだけで、業務や状況に応じて取り付け位置を調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。紛失しやすいペンを一緒に持ち運べるペンホルダーを備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする