世界初のヘッドバンド調整ができる骨伝導ヘッドホン。機能性と革新性を兼ね備えた画期的なオーディオデバイスです。ヘッドバンドはサイズ調整が可能なので、どんな頭の大きさにもぴったりフィット。長時間使っても快適です。激しいスポーツでも日常使いでも、しっかりと安定して装着できます。防水レベルは高性能なIP67で、ジムで汗をかく時も、少しの雨に濡れる時も安心して使えます。「Intelligo-AIVC」テクノロジーにより、通話中のノイズをしっかりカット。騒がしい場所でも相手に声がクリアに届きます。音量はスライド操作で簡単に調整可能。アクティビティに合わせてスポーツモードと通常モードを切り替えられます。USB-Cポートで、すばやく便利に充電できます。Bluetoothのマルチポイント接続に対応しており、複数のデバイスと同時に接続可能。アスリート、通勤者、音楽好きなど、あらゆる人におすすめの骨伝導ヘッドホンです。