Kaibo Core は、仕事にも日常生活にも最適なシームレスな連携を提供する骨伝導イヤホンです。重要な会議通話でも、友人とのおしゃべりでも、クリアな音声で相手の声がはっきりと聞こえます。オールシリコン設計で、長時間の装着でも快適。音楽やポッドキャスト、通話など、どんなシーンでもプレミアムなステレオサウンドがあなたを包み込みます。Intelligo アルゴリズムが音質を最適化し、Bluetoothマルチポイント接続で複数のデバイスに同時接続が可能。IP67の防水防塵性能で、ワークアウト中の汗や小雨の中でも安心して使用できます。気分や環境に応じて、「ノーマルモード」と「スポーツEQモード」の切り替えが可能。USB-Cによる急速充電で、すぐに音楽や通話に戻れます。最大10時間の連続再生時間で、毎日の相棒にぴったり。本体は柔軟に曲げられるので、ポケットにもスッと入る携帯性も魅力です。・オールシリコン設計・プレミアムなステレオサウンド・IP67防水・防塵性能・通常モード/スポーツモード切替可能・Intelligo アルゴリズム・Bluetoothマルチポイント接続・Quick Charge USB-C・8時間連続再生