集中管理:Omadaアクセスポイント(最大100台)・Omadaルーター(最大10台)・Omadaスイッチ(最大20台)・DeltaStream GPON OLT(最大2台)に対応。無償のクラウドアクセス:OmadaアプリやWebブラウザからいつでもリモート管理・監視オンプレミス管理:高いシステム安定性とデータの機密性を確保しながら、デバイスのローカル監視・管理を実現ビジネス特化のハードウェア設計:高性能チップセット・堅牢な金属製筐体・データバックアップ用のUSB 2.0ポート・ギガビットポートx2柔軟なデバイス展開:802.3af PoEまたはmicroUSB(DC 5V/最小1A)経由で電源供給、取り回しやすくコンパクト、据え置き/壁掛けで設置可能