画像準備中

Omada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59327576 品番EAP650-DESKTOP(EU)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最大3Gbpsの高速Wi-Fi 6:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)、ギガビットLANポートx4搭載:複数のデバイスを有線で接続することが可能、手軽にデバイス展開:802.3bt PoE++規格&DC電源に対応しており、迅速な展開をサポート(DC電源アダプター付属)、すぐに使えて便利:複雑な設定は不要、様々なビジネスシーンで活用可能、スッキリ置ける2-Way仕様:縦置きと壁掛けに対応しており、環境に合わせて柔軟に設置OK、高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・集中型クラウド管理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする