画像準備中

デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX1R III(6100万画素/35mmフルサイズCOMS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59327680 品番DSC-RX1RM3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

有効約6100万画素フルサイズ裏面照射型CMOSセンサー。高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。レンズ一体で約498gの超小型軽量ボディ。ツァイス「ゾナーT」35mm F2レンズの優れた描写性能。ワイドで高密度になった高速・高精度AF。EV-4.0の暗いシーンでも高精度AFで被写体を捕捉。AIプロセッシングユニット搭載による認識性能向上(オート、人物、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機)。携帯性・収納性・操作性を追求したフラットトップデザイン。新開発のアイアンブラック塗装を採用。質感を見直した機能的グリップ。高い堅牢性を実現するマグネシウムボディ。あらたにFL2、FL3が追加されたクリエイティブルック。最短20cmでディテールを捉えるマクロ撮影。3つの画角を瞬時に切り替えるステップクロップ撮影。タッチ操作に対応した3.0型高精細液晶パネル。リチャージャブルバッテリーパック「NP-FW50」を採用したことにより進化したスタミナ性能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする