13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア なめらかタイプ 指紋防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59327978 品番TB-A25XFLAPNS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊構造により、適度なペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわった画面保護フィルムです。

用途
画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。
特殊構造により、適度なペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわった仕様です。
高い防眩性により、蛍光灯の映り込みや画面のちらつきを防ぐため、目に優しく、室内でのタブレット端末の使用に最適です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898 セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・文字用・なめらかタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする