iPad Air ケース 11インチ (M3/M2) 10.9インチ 第5/第4世代 ソフト 軽量 衝撃吸収

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59328075 品番TB-A25MUCCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

透明で軽量なソフトクリアケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用し、端末を保護します。

用途
透明で軽量なソフトクリアケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用し、端末を保護します。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したままApple Pencil Proの充電が可能です。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合A2591、A2589、A2588、A2325、A2324、A2316、A2072 セット内容ケース×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) クリア 対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする