iPad Air ケース 13インチ (M3/M2) フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量 薄型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59328145 品番 TB-A25XWVBG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。シーンに合わせて2アングルにできます。端末の背面が見えるクリア素材を採用しています。

用途
軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
傷に強いポリカーボネートを使用し、端末の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままApple Pencil Proの充電が可能です。
※開封後スタンドとして初めて使用する際は、フラップの溝に沿ってしっかり折り曲げてからご使用ください。材質の特性上、タブレットを立てにくい場合があります。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898 セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート ブルーグレー 対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする