TB-A25RWVCBK iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド エレコム 59328240

TB-A25RWVCBK iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド エレコム 59328240
TB-A25RWVCBK iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド エレコム 59328240
TB-A25RWVCBK iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド エレコム 59328240
TB-A25RWVCBK iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド エレコム 59328240
TB-A25RWVCBK iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド エレコム 59328240
TB-A25RWVCBK iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド エレコム 59328240
TB-A25RWVCBK iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド エレコム 59328240

iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード59328240品番TB-A25RWVCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。シーンに合わせて2アングルにできます。端末の背面が見えるクリア素材を採用しています。

用途
どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
傷に強いポリカーボネートを使用し、端末の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、どんなシーンでも使いやすいファブリック生地を使用しています。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容ケース×1材質ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートブラック対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする