iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ 2アングル スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59328285 品番 TB-A25RWVFCBG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エッジ部分のカラーがアクセントとなるスタイリッシュなフラップケースです。背面は透明感と艶が美しいクリア素材を採用。弾力性のあるTPU素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現しました。

用途
エッジ部分のカラーがアクセントとなるスタイリッシュなフラップケースです。弾力性のあるTPU素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現しました。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用し、端末を傷から保護します。
背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696 セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブルーグレー 対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする