iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 背面クリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59328355 品番 TB-A25RWVJM3GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

さらりとした表面の質感とゴールドパーツで上品さを演出するフラップケースです。背面はクリアで端末のデザインを引き立てます。

用途
さらりとした表面の質感とゴールドパーツで上品さを演出するフラップケースです。
上品な色味の合成皮革とゴールドパーツで、シックな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。
背面はクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくい、さらりとした質感の合成皮革を使用しています。
側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696 セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン) チャコールグレー 対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする