USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 柔らかく取り回しやすい 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59328425 品番ECMPA-CHDMIY2B2
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI(R)入力ポートを搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。

用途
HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
ドライバーは不要で、本製品1本で高画質映像と音声を伝送できます。
HDMIケーブルを追加で準備する必要がなく、簡単に接続が可能です。
最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。
接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。
※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります
アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
※本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。
※音声出力に対応しています。
※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。
※環境、機器により正常に動作しない場合があります。
※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。
※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-Cプラグ - HDMIプラグ 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM)Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど プラグ金メッキ 環境対応THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.3 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz シールド形状3重シールド ケーブルタイプやわらかタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする