エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PC・CPUスタンド
エレコムの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド 貼り付け式 折りたたみ スタンド ロングタイプ 薄型 持ち運び便利 排熱効果
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59328459
品番
PCAWLTSLL01GY
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。邪魔にならない薄型設計。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。
用途
ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。
※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。
※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。
使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。
接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。
※ノートパソコン底面後部の平面部分が190mm×115mm未満や、本製品の貼り付け位置に通気孔があるノートパソコンには対応していません。
デスクの接地面が広く、しっかりと安定感のあるロングタイプです。
ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。
※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。
スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。
スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。
15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。
ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スタンド×1、滑り止めパッド×2
材質
合成皮革、磁石
色
ダークグレー
質量(g)
約78
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:約190×約5×約115 ※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:約30×約3×約20
適合サイズ
〜15.6インチノートパソコン