マグネット キッチンペーパーホルダー 大判ロール対応 ふきん掛け フック6個付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59328511 品番KA-KSLKPWH
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

必要なときにさっと手に取れる。大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できる、”side(サイド)”シリーズのキッチンペーパーホルダーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで取り付け可能。付属のフックはお好みの位置に取り付けられ、ハサミなどのキッチン小物も吊るして収納できます。

用途
忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。
大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できる、キッチンペーパーホルダーです。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
一番下のハンガー部分に取り付けられるフックが6個付属。取り外しが可能なため、キッチン小物や布巾かけとしても使用できます。
取りやすい場所に置くことで、必要なときにさっと取り出せて便利です。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
付属品フック×6 材質スチール、マグネット、シリコン、PP 質量(kg)約0.61 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×85×170 耐荷重(g)フック:約250 総耐荷重(kg)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする