マグネット 書類ケース ペンホルダー付き 壁掛け プリント はがき A4 A5 収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59328529 品番KA-KSLPRWH
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プリントやハガキの一時保管に!A4二つ折りやB5ノートがすっきり収まり、プリント類もきれいに収納できる、”side(サイド)”シリーズのプリントケースです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。小さなメモやハガキは、前面のホルダーに保管できます。

用途
忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。
A4二つ折りやB5ノートがすっきり収まり、プリント類もきれいに収納できる、プリントケースです。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。空いたスペースを有効活用できます。
小さなメモやハガキは、前面のホルダーに保管可能。他のものと紛れにくいため、紛失の心配もありません。
ペンホルダー付きで、メモしたいときもすぐに書き込めます。
お好みで横向きに設置することも可能です。
マグネットシートは後付けのため、お好みの向きに合わせて使用できます。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品マグネットシート×1、シリコンシート×2 材質スチール、マグネット、シリコン 質量(kg)約0.65 ホワイト 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×42×258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする