モニターアーム シングル ガススプリング式 【17〜32インチ 耐荷重2〜8kg VESA規格75×75/100×100 対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59328581 品番DPAWSGP01BK
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17〜32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。

用途
17〜32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。
モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式 セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.66 ブラック サイズ17〜32インチ 外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず 規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2.0〜8.0 方式可動:ガススプリング式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10〜80、グロメット:10〜40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする