モニターアーム シングル ロング 【17〜32インチ 耐荷重9kg VESA規格75×75/100×100 ディスプレイ対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59328599 品番 DPAWSN01WH
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17〜32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。

用途
17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。
モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.1 ホワイト 外形寸法(mm)幅約114×奥行約490×高さ約540 ※突起部、クランプノブを含まず 耐荷重(kg)約9.0 適合サイズ17〜32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10〜80、グロメット:10〜40 軸数4軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 画面仕様取り付け:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする