ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 55cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59328617 品番REX Quick-Folding Softbox 55cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワンステップのプルアップハンドルで、1秒で瞬時にセットアップまたは折りたたむことができます。
ポータブルで折りたたみ可能な八角形のソフトボックスです。
≪主な特長≫
・ワンステップのプルアップハンドルで瞬時に展開・収納できる設計
・1秒で展開が可能で効率的なワークフローを実現
・Bowensマウントを採用、幅広い照明機材に対応
・折りたたみ時の厚さはわずか25mmで、収納や持ち運びの負担を軽減
・重さも軽量で、移動の多いフォトグラファーに最適
・八角形デザインにより自然で柔らかな光を作り出し、ポートレート撮影などで理想的なライティングが可能
・キャリーバッグ付属

セット内容Phottix REX Quick-Folding Softbox 55cm 本体、Bowensリング、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書 寸法(mm)キャリーバッグ:約610×260 質量(g)(ソフトボックスのみ)約490、(ボーエンズリング込)約560 寸法(cm)55 収納時寸法(mm)約495×205×25 使用時寸法(mm)(ボーエンズリングなし)Φ550×270、(ボーエンズリング込)Φ550×300 マウントBowens 総質量(kg)(セット)約0.77
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする