エアクッション内蔵でスムーズな昇降を実現し、自動開閉システム機構により設置も撤収もわずか数秒で完了する革新的なライトスタンドです。
エアクッション機構で安全・スムーズな昇降を実現しながら、よりコンパクトで取り回しやすいサイズ感を追求しました。また、軽量ながら高い耐久性を備え、機動力を重視するフォトグラファーやビデオグラファーの現場を強力にサポートします。ストレスフリーな操作性と省スペース設計で、スタジオからロケ撮影まで幅広く活躍する新しい定番スタンドです。
≪主な特長≫
・エアクッション機構で安全・スムーズな昇降を実現
・自動折りたたみ機能により、設置・撤収も瞬時に完了
・最大高さ185cmながら収納時はわずか60cmに収まり、持ち運びも快適
・ライトスタンドの底面への損傷を防ぐゴムパッドを装備
・アルミニウム構造