マルハチ産業
マルハチ産業の 研究関連用品・実験用必需品
マルハチ産業の 洗浄瓶/プッシュボトル
マルハチ産業の プッシュボトル
つめかえボトルポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(600mL)
注文コード
59328775
品番
#650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
詰替用ボトルディスペンサー
用途
シャンプーやリンス、食器用洗剤などの詰替用ボトルに便利なディスペンサー。
ポンプの押加減で必要な液量を調整可能です。
材質
本体:PP、ボトル:PET樹脂
質量(g)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×72×220
注意
※容器の中にシンナーやベンゼンなどの化学薬品類を入れますと液漏れ破損の恐れがありますので使わないで下さい。