サンプル画像

TGMN-3T 電池式噴霧器 二頭口 3L welzo 59328800 TGMN-3T 電池式噴霧器 二頭口 3L welzo 59328800 TGMN-3T 電池式噴霧器 二頭口 3L welzo 59328800 TGMN-3T 電池式噴霧器 二頭口 3L welzo 59328800

電池式噴霧器 二頭口 3L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59328800 品番TGMN-3T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・電池長持ち・音の静かな振動型ポンプ内臓!
・単1電池4本使用
・1分間噴霧量:約400ml/分
・1分間直射:約735ml/分
・作業時間目安:約7時間半
・電池寿命:約180L
・直噴飛距離(45度):約2.2m(一頭口で約4m)
・ノズルの長さ:約32〜93cm

用途・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー 材質・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)1370 規格TGMN-3T 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×190(D)×265(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする