サンプル画像
welzo
welzoの プランター・鉢
welzoの 鉢・プランター・ポット
welzoの プランター
もみっくポット 5号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59329125
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
もみがらを51%配合したバイオプラスチックポット&プランター「もみっく」
用途
今まで廃棄されていた「もみ殻」を資源として再利用した環境にやさしい商品。※天然素材を使用していますので、色、風合いが多少異なることがございます。
色
ホワイト
サイズ
5号
質量(g)
175
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×135