サンプル画像

もみっくポット 7号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59329177 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

もみがらを51%配合したバイオプラスチックポット&プランター「もみっく」

用途今まで廃棄されていた「もみ殻」を資源として再利用した環境にやさしい商品。※天然素材を使用していますので、色、風合いが多少異なることがございます。 ブラウン サイズ7号 質量(g)395 容量(L)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×189

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする