※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 運搬機器
ナイキの 運搬車輛機器
ナイキの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59329226
品番
SK12
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
868-6247
質量(kg)
17.4
高さ(mm)
171.4
材質(本体)
Φ25.4スチール丸パイプ(粉体塗装仕上)
荷台寸法(mm)
730×600
荷台寸法(幅)(mm)
600
特性
スタッキング可
スタック
(最大)4脚
荷台寸法(奥行)(mm)
730
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません