※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 運搬機器
ナイキの 運搬車輛機器
ナイキの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
Φ27.2スチール丸パイプ(粉体塗装仕上)
材質(車輪)
ゴムキャスター(前輪自在式)
トラスコ品番
868-6249
注文コード
59329287
品番
SK25P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,800
この商品は
材質・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
868-6249
質量(kg)
12
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
Φ27.2スチール丸パイプ(粉体塗装仕上)
材質(車輪)
ゴムキャスター(前輪自在式)
荷台寸法(mm)
1078×630
荷台寸法(幅)(mm)
630
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×1078×852
スタック
(最大)40脚
荷台寸法(奥行)(mm)
1078
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません