オーム電機
オーム電機の 暖房用品
オーム電機の 加湿器
オーム電機の 超音波式加湿器
USB卓上加湿器 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59329649
品番
KIS-UK400C-W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,177
販売価格(税別)
¥
1,979
バスケットに入れる
フタをしたまま給水できる
USB電源
連続・間欠運転
LEDライトアップ機能
本体カラーはホワイト
付属品
USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)93×144
定格
電圧DC5.0V/電流300mA
本体質量(g)
約226
定格消費電力(W)
1.5
タンク容量(mL)
約400
連続加湿時間(時間)
(満水時)最大約8
取扱説明書:
(1.34MB)