AS-425 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂 59329798 AS-425 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂 59329798

3カ-W オールプラグボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) ねじの呼びM4 注文コード59329798 品番AS-425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)18 寸法D(mm)7 寸法l(mm)25 頭部形状十字穴付なべ頭 最大引張荷重(kN)2.6 ねじの呼びM4 埋め込み寸法(mm)アンカー埋込長さ:18 穿孔径(mm)7.5 穿孔深さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする