大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
3カ-W オールプラグボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
ねじの呼び
M6
注文コード
59329816
品番
AS-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
28
寸法D(mm)
10.5
寸法l(mm)
40
頭部形状
十字穴付なべ頭
最大引張荷重(kN)
7.7
ねじの呼び
M6
埋め込み寸法(mm)
アンカー埋込長さ:28
穿孔径(mm)
11
穿孔深さ(mm)
40