M20X80 ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂 59329947 M20X80 ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂 59329947

ウチネジアンカー(HKD)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59329947 品番 M20X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,719
販売価格(税別)
2,472
タイプコーン:B 寸法L(mm)80 呼びM20 寸法d1(Φmm)24.75 寸法d2(Φmm)16.4 寸法l1(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする