1/2X50 ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂 59329965 1/2X50 ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂 59329965

ウチネジアンカー(HKD)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59329965 品番 1/2X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
タイプコーン:C 寸法L(mm)50 呼びW1/2 寸法d1(Φmm)15.85 寸法d2(Φmm)10.3 寸法l1(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする