ケミカルアンカー(デコラS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(cm3)33 埋め込み深さ(mm)160 注文コード59330069 品番R-19SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,824
販売価格(税別)
1,658
この商品は容量・埋め込み深さなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズアンカー筋:M20 埋め込み深さ(mm)160 容量(cm3)33 外径D×長さL(mm)19×128 穿孔径(mm)23 短期許容引張耐力(kN)42.9(4365) 長期許容引張強度(kN[kgf])28.6(2910)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする