ケミカルアンカー(デコラS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(cm3)54 埋め込み深さ(mm)180 注文コード59330078 品番R-22SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,990
販売価格(税別)
2,718
この商品は容量・埋め込み深さなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズアンカー筋:M22 埋め込み深さ(mm)180 容量(cm3)54 外径D×長さL(mm)22×152 穿孔径(mm)26 短期許容引張耐力(kN)54.7(5580) 長期許容引張強度(kN[kgf])36.5(3720)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする