大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカルアンカー(デコラS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(cm
3
)
84
埋め込み深さ(mm)
200
注文コード
59330087
品番
R-25SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,276
販売価格(税別)
¥
3,887
バスケットに入れる
この商品は
容量・埋め込み深さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
アンカー筋:M24
埋め込み深さ(mm)
200
容量(cm
3
)
84
外径D×長さL(mm)
24.5×190
穿孔径(mm)
30
短期許容引張耐力(kN)
68.2(6945)
長期許容引張強度(kN[kgf])
45.5(4630)