大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 溶接用アンカー
ウェルドアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
注文コード
59330358
品番
HAS-1040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
40
寸法D(mm)
10
埋め込み寸法(mm)
アンカー埋込み長さ:30
穿孔径(mm)
10.5
穿孔深さ(mm)
35